エスコ
M16 重荷重ボールプランジャー
寸法(mm)
A:M16、B:10、C:24、D:3.5
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
SUS420
圧力(最小~最大)(N)
90~180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64653436
EA948DB-58
オープン
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください