エスコ
9x 8mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
寸法(mm)
A:8、B:6.5、C:9、D:1.8、E:8.5
材質(本体)
ポリアセタール
材質(ボール)
SUS420
圧力(最小~最大)(N)
6~12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64653479
EA948DB-104
オープン
¥
170
¥
187
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください