エスコ
13.5x10mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
寸法(mm)
A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12
材質(本体)
ポリアセタール
材質(ボール)
SUS420
圧力(最小~最大)(N)
10~20
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64653488
EA948DB-105
オープン
¥
295
¥
325
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください