エスコ
5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
寸法(mm)
A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6
材質(ボール)
ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)
3~7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64653497
EA948DB-111
オープン
¥
185
¥
204
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください