エスコ
6x 5mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
寸法(mm)
A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6
材質(ボール)
ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)
4~7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64653506
EA948DB-112
オープン
¥
185
¥
204
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください