エスコ
7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
寸法(mm)
A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5
材質(ボール)
ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)
6~12
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64653515
EA948DB-113
オープン
¥
205
¥
226
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください