曜日別特売

5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース)

5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース) - エスコ5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース) - エスコ5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース) - エスコ5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース) - エスコ
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.8、E:4.6材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)3~7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64653558EA948DB-122
オープン
265
292(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする