エスコ
7x 6mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
寸法(mm)
A:6、B:5、C:7、D:1.1、E:6.5
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)
6~12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64653637
EA948DB-133
オープン
¥
295
¥
325
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください