M16x26mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製

M16x26mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 - エスコM16x26mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 - エスコM16x26mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 - エスコM16x26mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 - エスコ
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:8、B:M16、C:31、D:76、K:24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64653734EA948DD-113
オープン
1,910
2,101(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする