エスコ
M 6x10mm 六角ボルト(高強度アルミ)
種別
全ねじ
材質
高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)
1
表面処理
白色アルマイト
ねじ精度(JIS)
6g
頭部対辺(mm)
10
引張強度(N/mm
2
)
600
強度
JIS B1057 AL6
入数
1個
ねじサイズ
M6×10
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64654136
EA949DD-610
オープン
¥
375
¥
413
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください