曜日別特売

M12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)

M12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) - エスコM12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) - エスコ
ねじサイズM12×50ピッチ(mm)1.75材質高強度アルミ(D7K50)表面処理白色アルマイト種別全ねじ強度JIS B1057 AL6ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600入数1個内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64654285EA949DD-12501.75
オープン
1,120
1,232(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3525:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする