エスコ
M6x10mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)
種別
半ねじ
材質
ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)
1
仕上
黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)
6g
頭部対辺(mm)
10
入数
16個
ねじサイズ
M6×10
内容量
1パック(16本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64657496
EA949HM-610
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください