エスコ
M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)
種別
半ねじ
材質
ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)
1.25
仕上
黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)
6g
頭部対辺(mm)
13
入数
12個
ねじサイズ
M8×20
内容量
1パック(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64657548
EA949HM-820
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください