エスコ
M10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)
種別
半ねじ
材質
ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)
1.5
仕上
黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)
6g
頭部対辺(mm)
17
入数
8個
ねじサイズ
M10×30
内容量
1パック(8本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64657575
EA949HM-1030
オープン
¥
725
¥
798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください