エスコ
M4x12mm 六角ボルト(チタン/1本)
種別
全ねじ
材質
チタン
ピッチ(mm)
0.7
頭部対辺(mm)
7
入数
1個
ねじサイズ
M4×12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64657609
EA949HN-412
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください