エスコ
M5x12mm 六角ボルト(チタン/1本)
(1件のレビュー)
種別
全ねじ
材質
チタン
ピッチ(mm)
0.8
頭部対辺(mm)
8
入数
1個
ねじサイズ
M5×12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64657645
EA949HN-512
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください