エスコ
M8x30mm 六角ボルト(チタン/1本)
種別
全ねじ
材質
チタン
ピッチ(mm)
1.25
頭部対辺(mm)
13
入数
1個
ねじサイズ
M8×30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64657749
EA949HN-830
オープン
¥
835
¥
919
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください