エスコ
9-14mm スナップピン(ダブルリング/10個)
材質
SUS304
寸法(mm)
d1:2.5、d2:10、d3:2、d4:9~14、l2:25
適合径(Φmm)
9~14
入数
10
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64658379
EA949PJ-51
オープン
¥
270
¥
297
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください