エスコ
10-16mm スナップピン(ダブルリング/10個)
材質
SUS304
寸法(mm)
d1:3.5、d2:18、d3:3、d4:10~16、l2:32
適合径(Φmm)
10~16
入数
10
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64658388
EA949PJ-52
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください