エスコ
12x 30mm ボールロックピン
材質
SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)
A:12、B:12.5、C:30、D:14、E:15.9
ケーブル長(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64658695
EA949RH-140
オープン
¥
3,670
¥
4,037
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください