エスコ
16x 60mm ボールロックピン
材質
SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)
A:16、B:16.5、C:60、D:14、E:19
ケーブル長(mm)
250
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64658783
EA949RH-152
オープン
¥
5,130
¥
5,643
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください