エスコ
30kg サクションリフターセット
仕様
ケース付:315×187×150mm
吸着面:平面
材質
アルミニウム
全高(mm)
115
パッドサイズ(Φmm)
120
吸着能力(kg)
30(1個あたり)
総質量(kg)
1.5
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64659718
EA950SC-30D
オープン
¥
23,500
¥
25,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください