エスコ
65x34mm パッチン
仕様
錠穴径:8.0mm
材質
スチール(亜鉛メッキ)
幅(mm)
34
全長(mm)
65
穴径(Φmm)
4.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64659833
EA951BR-116
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください