曜日別特売

100x 80mm 回転フック(ステンレス製)

100x 80mm 回転フック(ステンレス製) - エスコ
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)80穴径(Φmm)上穴:14×7、下穴:7寸法(奥行D×高さH)(mm)75×100アズワン品番64-2287-39吊下荷重(kg)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64660095EA951DH-21
オープン
3,040
3,344(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする