エスコ
120x100mm 回転フック(ステンレス製)
吊下荷重(kg)
35
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
100
穴径(Φmm)
上穴:22×11、下穴:11
寸法(奥行D×高さH)(mm)
85×120
アズワン品番
64-2287-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊下荷重(kg)
寸法(奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64660113
EA951DH-23
35
85×120
100
オープン
¥
6,080
¥
6,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください