エスコ
15~40mm/25mm ベルト付フック(固定タイプ/OD色)
仕様
ベルト適用径:15~40mm
材質
フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン
寸法(mm)
奥行×高さ:48×59、幅:37、開口:22
ベルト幅(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64660138
EA951DV-1
オープン
¥
425
¥
468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください