エスコ
150x150x30mm 金 折(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS430)
長さ(mm)
150×150
穴径(Φmm)
5
厚さt(mm)
5
仕上
ヘアーライン
幅W(mm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64660208
EA951EA-51A
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください