エスコ
250x250x30mm 金 折(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS430)
長さ(mm)
250×250
幅(mm)
30
厚さ(mm)
5
穴径(Φmm)
5.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64660226
EA951EA-53A
オープン
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください