エスコ
60x60x40mm ワイドアングル(スチール/白)
材質
スチール(黒塗装)
長さ(mm)
60×60
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3.2
色
白
穴径(Φmm)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64660244
EA951EE-306W
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください