エスコ
305x305x40mm 折畳み棚受セット(2個)
付属品
木ねじ
材質
スチール
長さ(mm)
305×305
幅(mm)
40
色
茶
安全荷重(kg)
40(2本使用)
仕上
ブラウン塗装仕上
取付穴径(mm)
4.5
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64660296
EA951EG-300
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください