エスコ
204x204x34mm 折畳み棚受セット(2個)
付属品
木ねじ
材質
スチール
長さ(mm)
204×204
幅(mm)
34
色
白
安全荷重(kg)
40(2本使用)
仕上
ホワイト塗装仕上
取付穴径(mm)
4.5
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64660314
EA951EH-200
オープン
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください