エスコ
500/950x260x300mm 伸縮吊り棚
付属品
フック 3個、まな板受け 1個
材質
棚・フレーム:ステンレス、取付金具: 亜鉛鋼板、まな板受・フック:ステンレス、樹脂部:ABS、PA6、PP
寸法(mm)
550~950(W)×260(D)×300(H)
質量(kg)
1.67
耐荷重(kg)
棚1枚当たり5
棚板寸法(mm)
500~900(W)×206(D)
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64660576
EA951FE-36A
オープン
¥
5,780
¥6,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください