エスコ
Φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/ブラック)
付属品
アンカー1本
材質
本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)
寸法(mm)
Φ35×45
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64660725
EA951LG-96
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください