曜日別特売

890x352x 717mm キャビネット

890x352x 717mm キャビネット - エスコ

工場や現場などのシューズボックスに最適

材質
亜鉛メッキ鋼、ABS
質量(kg)
22
耐荷重(kg/段)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×352×717
アズワン品番
64-2288-89
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×352×717
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
261(W)×326(D)×319(H)
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255(W)×330(D)×20(H)
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64661583EA954ES-41
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする