エスコ
890x352x553mm キャビネット
工場や現場などのシューズボックスに最適
材質
亜鉛メッキ鋼、ABS
質量(kg)
18.4
耐荷重(kg/段)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×352×553
アズワン品番
64-2288-91
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×352×553
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
261(W)×326(D)×155(H)
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255(W)×330(D)×20(H)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64661608
EA954ES-43
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください