エスコ
250x340x 230mm/ 3段 レターケース(ホワイト)
A4サイズの用紙、書類の収納に便利
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
250(W)×340(D)×230(H)
質量(kg)
1.8
色
ホワイト
引出し組合せ
浅型+深型
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
深型:250(W)×340(D)×75(H)、浅型:250(W)×340(D)×35(H)
アズワン品番
64-2290-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64662159
EA954JA-1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください