エスコ
84x 24x24mm コインケース(1円/50枚)
材質
ポリプロピレン
色
クリア
質量(g)
約9
収納枚数
1円玉(50枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84.5×23.5×23.5
アズワン品番
64-2291-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64663778
EA961KA-111
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください