エスコ
100x 30x30mm コインケース(500円/50枚)
材質
ポリプロピレン
色
レッド
質量(g)
約16
収納枚数
500円玉(50枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99.5×30×30
アズワン品番
64-2291-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64663823
EA961KA-116
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください