エスコ
[132S] モーターベース
材質
本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール
寸法(mm)
E:216、F:140、BM:357、BN:270
わく番号
132S
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64664496
EA968AE-2
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください