エスコ
50mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在)
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
エラストマー
取付高(mm)
69
耐荷重(kg)
30
偏心
21
許容荷重(daN)
30
アズワン品番
64-2292-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64664968
EA976AW-403
オープン
¥
1,390
¥1,529
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください