曜日別特売

75mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在)

75mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在) - エスコ75mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在) - エスコ
車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー取付高(mm)96耐荷重(kg)40偏心29許容荷重(daN)40アズワン品番64-2292-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64664977EA976AW-404
オープン
2,030
2,233(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする