曜日別特売

50mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在ブレーキ付

50mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在ブレーキ付 - エスコ50mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在ブレーキ付 - エスコ50mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在ブレーキ付 - エスコ
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
エラストマー
取付高(mm)
69
耐荷重(kg)
30
偏心
21
許容荷重(daN)
30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64664995EA976AW-406
オープン
¥1,870
¥2,057(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする