EZBOワイヤーラック

EZBOワイヤーラック - 不二貿易EZBOワイヤーラック - 不二貿易EZBOワイヤーラック - 不二貿易EZBOワイヤーラック - 不二貿易EZBOワイヤーラック - 不二貿易EZBOワイヤーラック - 不二貿易EZBOワイヤーラック - 不二貿易EZBOワイヤーラック - 不二貿易
材質
構造部材(フレーム):金属(鋼)、表面加工(フレーム):エポキシ樹脂塗装、表面材(棚板):プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)
5
本体寸法(mm)奥行
310
本体寸法(mm)幅
610
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
段数
本体寸法(mm)高さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67321 043521920435219267321675-33762段400
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67325 043524290435242967325675-33792段400
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67322 043527000435270067322675-33733段785
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67326 043539870435398767326675-33753段785
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする