エスコ
100mm 台車用ストッパー(白/2個)
仕様
使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質
本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色
白
適合車輪径(Φmm)
100用
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64665573
EA979CA-2
オープン
¥
2,480
¥
2,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください