エスコ
125mm 台車用ストッパー(白/2個)
仕様
使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質
本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色
白
適合車輪径(Φmm)
125用
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64665589
EA979CA-3
オープン
¥
2,580
¥
2,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください