エスコ
25mmx1.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)
材質
ナイロン
幅(mm)
25
ベルト幅(mm)
25
全長(m)
1.0
使用荷重(kg)
800
揚量(t)
0.8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64666465
EA981CA-1A
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください