エスコ
25mmx5.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)
材質
ナイロン
幅(mm)
25
ベルト幅(mm)
25
全長(m)
5
使用荷重(kg)
800
揚量(t)
0.8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64666526
EA981CA-5A
オープン
¥
7,760
¥
8,536
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください