曜日別特売

25mmx6.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)

25mmx6.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン) - エスコ25mmx6.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン) - エスコ
材質ナイロン幅(mm)25全長(m)6アズワン品番64-2293-39揚量(t)0.8内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64666535EA981CA-6A-
オープン8,930
8,930
9,823(税込)
翌日出荷
返品不可
14119248EA981CA-6A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
8,1208,098
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする