エスコ
25mmx8.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)
材質
ナイロン
幅(mm)
25
ベルト幅(mm)
25
全長(m)
8
使用荷重(kg)
800
アズワン品番
64-2293-40
揚量(t)
0.8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64666544
EA981CA-8A
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください