エスコ
50mmx1.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン)
材質
ナイロン
幅(mm)
50
ベルト幅(mm)
50
使用荷重(t)
1.6
全長(m)
1
揚量(t)
1.6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64666553
EA981CB-1A
オープン
¥
5,960
¥
6,556
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください